1/2″ Slagmoersleutel voor binnenzeskant-Schrauben 4 mm

Artikelnummer: 14012M-60 4mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14012M-60 4mm
EAN/GTIN 4991644358212
Nummer fabrikant 14012M-60 4mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 25 mm
Lengte: 15,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen