• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de impacto para toma hexagonal-Schrauben 4 mm

Número de artículo: 14012M-60 4mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14012M-60 4mm
EAN / GTIN 4991644358212
Número del fabricante 14012M-60 4mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 25 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 4 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno