• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Serie di giraviti a percussione per bit ∙ Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice) ∙ Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX® ∙ 1

Codice art.: 2272/23N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Codice del produttore 2272/23N
Numero-L L60140 3859

Descrizione

Descrizione:

  • Per svitare e serrare ad impulso raccordi a vite saldati a fondo
  • Coppia di serraggio o disserraggio fino a 80 Nm
  • Reversibile (per filettatura destrorsa e sinistrorsa)
  • Prima di ciascun impulso di pretensionamento, ruotare l’impugnatura del giravite a percussione verso sinistra (rilascio, filettatura destrorsa) o verso destra (serraggio, filettatura sinistrorsa). Battere con un martello da 300 g sulla testa del giravite a percussione
  • L’impiego di corrente, aria compressa o altri mezzi ausiliari non è necessario
  • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Numero utensili: 23

Fornitura:

Bit 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Bit 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Bit 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Giravite a percussione per bit 2272

Prodotti correlati

Ricambi