Juego de destornilladores de impacto (bits) ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil hexagonal interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Número de artículo: 2272/23N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Número del fabricante 2272/23N
Número L L60140 3859

Descripción

Descripción:

  • Manejo de uniones atornilladas atascadas mediante golpes
  • Par de apriete y aflojamiento de hasta 80 Nm
  • Conmutable (roscas a derecha e izquierda)
  • Girar el mango de destornillador de impacto antes de cada golpe para pretensar hacia la izquierda (soltar o rosca a derecha) o hacia la derecha (apretar o rosca a izquierda). Golpear con un martillo de 300 g sobre el lado del cabezal del destornillador de impacto
  • No se necesita electricidad, aire comprimido ni otros medios auxiliares
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Número de herramientas: 23

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Punta de destornillador (bit) 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Punta de destornillador (bit) 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Punta de destornillador (bit) 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Destornillador de impacto para puntas 2272

Productos adecuados

Lista de repuestos