Jeu de tournevis à frapper pour embouts ∙ Hexagone massif 8 (5/16 pouce) ∙ Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 2272/23N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Réf. fabricant 2272/23N
Article hors catalogue L60140 3859

Description

Description:

  • Manœuvre des vissages grippés par des coups
  • Couple de serrage / desserrage jusqu'à 80 Nm
  • Réversible (filetages à droite et à gauche)
  • Tourner la poignée du tournevis à frapper avant chaque coup vers la gauche (desserrage ou filetage à droite) ou vers la droite (serrage ou filetage à gauche) afin de créer une prétension. Frapper sur la tête du tournevis à frapper à l'aide d'un marteau de 300 g
  • Il n'est pas nécessaire d'utiliser le courant électrique, l'air comprimé ou tout autre moyen
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Entraînement : Hexagone massif 8 (5/16 pouce)
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nombre d'outils : 23

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Embout-tournevis (bit) 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Embout-tournevis (bit) 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Embout-tournevis (bit) 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Tournevis à frapper pour embouts 2272

Produits adaptés

Pièces de rechange