• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Bit Schlagschraubendreher Satz 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50 Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil Sechskant 8 (5/16 Zoll)

Artikel-Nr.: 2272/23N
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Herstellernummer 2272/23N
L-Nummer L60140 3859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugs-Drehmoment
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 23

Lieferumfang:

Bit 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Bit 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Bit 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Bit Schlagschraubendreher 2272

Passende Produkte

Ersatzteile