Utensile spelacavi universale 125 mm

Codice art.: 16 85 125 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16 85 125 SB
EAN / GTIN 4003773060444
Codice del produttore 16 85 125 SB
Numero-L L70010 772

Descrizione

Descrizione:

  • per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
  • adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
  • corpo a due semigusci, apertura a cerniera
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
  • clip di fissaggio per l'aggancio sicuro
  • con aggiunta di lama longitudinale
  • lama interna, estraibile
  • dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • con guidacavo incorporato per il taglio longitudinale. Spelatura facilitata di isolamenti duri (es. privi di alogeni)

Proprietà:

  • Valori di spelatura per fili singoli: 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm²
  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 0,2 - 4 mm²
  • Valori di spelatura (diametro): Ø 8 - 13 mm
  • Tipo di cavo: cavo rotondo, ad es. da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²
  • Cavo tondo, ad esempio: da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello