Schonhammer D.50 mm 1250 g

Codice art.: 70191050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70191050
EAN / GTIN 4018754307197
Codice del produttore 70191050
Numero-L L60010 6515

Descrizione

Descrizione:

  • Con una sfera metallica nella testa del martello per lavorare senza gioco
  • Con teste sostituibili in poliuretano medio-duro e manico in Hickory

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Durezza: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Lunghezza [mm]: 370 mm
  • Peso: 1250 g