Schonhammer D.50 mm 1250 g

Réf.: 70191050
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70191050
EAN / GTIN 4018754307197
Réf. fabricant 70191050
Article hors catalogue L60010 6515

Description

Description:

  • Avec une bille métallique dans la tête du marteau pour un travail sans jeu
  • Avec têtes remplaçables en polyuréthane moyennement dur et poignée en noyer

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 50 mm
  • Degré de dureté: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Longueur mm (L): 370 mm
  • Poids: 1250 g