Kladivo bez zpětného rázu D.50 mm 1250 g

Artiklové číslo: 70191050
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70191050
EAN / GTIN 4018754307197
Číslo výrobce 70191050
L-číslo L60010 6515

Popis

Popis:

  • S kovovou kuličkou v hlavě kladiva pro práci bez vůle
  • S vyměnitelnými hlavami ze středně tvrdého polyuretanu a hickory rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 50 mm
  • Tvrdost: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Délka [mm): 370 mm
  • Hmotnost: 1250 g