Descrizione:
00 20 90 V01 Assortimento di ampliamento Elettro 1 Fornitura: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni, 1 x 95 16 165 KNIPEX Cesoia per cavi (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Utensile spelacavi universale (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna), 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm),
Fornitura:
- 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
- 1 x 95 16 165 KNIPEX Cesoia per cavi (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
- 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Utensile spelacavi universale (Ø 8,0 – 13,0 mm)
- 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
- 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
- 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
- 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
- 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm)
- 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm)