Jeu d'outils Électro 1

Réf.: 00 20 90 V01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 20 90 V01
EAN / GTIN 4003773084693
Réf. fabricant 00 20 90 V01
Article hors catalogue L70010 2202

Description

Description:

00 20 90 V01 Jeu d'outils Électro 1 Livré avec: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard, 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Outil universel à dégainer (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne), 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm),

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Outil universel à dégainer (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)