Beschreibung:
00 20 90 V01 Erweiterungsset Elektro 1 Lieferumfang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme, 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm),
Lieferumfang:
- 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
- 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
- 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm)
- 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
- 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
- 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
- 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
- 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
- 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)