Sac à dos 50 L Noir onesize

Réf.: 209212049900onesize
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209212049900onesize
EAN / GTIN 7330509699683
Réf. fabricant 209212049900onesize
Article hors catalogue L00980 5102

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester enduit de PVC, imperméable, 680 g/m²
1000D Tarpaulin

Détails
Capacité de 50 litres
Étiquette Blåkläder tissée sur le côté
Place pour autocollant sur la bandoulière, 4x13 cm

Volume
Capacité de 50 litres

Fonctionnalité
Fermeture à enroulement hydrofuge, Compartiment avant à fermeture éclair, Compartiment pour ordinateur à fermeture éclair à l'intérieur du panneau arrière, Porte-clés dans le compartiment avant, Bretelles réglables, Sangle de poitrine réglable, Poignée de transport

Mesures
25x32x53 cm

Description:

  • Un sac à dos incroyablement utile qui se décline en trois versions et capacités différentes - 30, 50 et 70 litres - qui s'adapte à toutes les situations imaginables, que ce soit en voyage ou pour le travail
  • Le sac à dos est autonome et est donc très léger, tout en étant facile à plier et à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Parce qu'il est en bâche, le sac à dos est résistant à la saleté et à l'eau
  • En outre, 2091/2092/2093 est très facile à porter grâce aux bretelles solides, et si vous voulez le tenir plutôt, c'est possible grâce aux poignées disponibles
  • Le sac à dos a une fermeture à rouleau, ce qui permet de vraiment emballer autant que vous pouvez, et un peu plus
  • Une autre caractéristique est que l'intérieur du sac à dos est visible car la doublure est highvis, ce qui permet de trouver plus facilement ce que vous cherchez