TYROLIT mole troncatrici CERABOND 2IN1 125x1,6x22,23 mm acciaio/inox

Codice art.: 34256266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34256266
EAN / GTIN 9003172017136
Codice del produttore 34256266
Numero-L L50140 1511

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di legante CERABOND sviluppato da TYROLIT unisce una grana in ceramica tagliente con una struttura legante straordinaria. In questo modo si impedisce un precoce distacco del grano e l'abrasività viene notevolmente aumentata. L'assortimento di mole troncatrici CERABOND è rinomato per l'elevata qualità della lavorazione di pezzi e materiali pieni particolarmente duri e difficili. L'assortimento è caratterizzato da una lunga durata e processi di lavorazione ridotti con il massimo della redditività.
Grazie all'introduzione della mola troncatrice da 1,0 mm nel sistema CERABOND, la famiglia di prodotti è stata ampliata con un nuovo elemento importante. Ciò ha consentito di completare la linea di prodotti CERABOND, che ora è disponibile nelle rivendite specializzate di tutto il mondo

Proprietà:

Specifica: CA 46 Q- BFK A
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 125x1.6x22.23
Classe E: 21011315
Linea: PREMIUM
Abrasivi: ceramica
Grana: 46
Forma: diritta
Specifica: CA 46 Q- BFK A
Grana: 46
Dimensioni (P x P x A): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,048 kg
Peso netto: 0,045 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox; Acciaio
Peso netto: 0,038 kg
Idoneità materiale: INOX;2IN1;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Specifica: 2in1

Vantaggi:

Processi di lavorazione più brevi
Maggiore produttività
Costi di produzione ridotti

Uso:

Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
2,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Materiale:

stola
acciaio inossidabile

Per:

Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
Per il taglio di pezzi particolarmente duri e complessi e del materiale pieno

Raccomandazioni:

Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione minima di bave
Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità