Descriere:
Sistemul de aderență CERABOND dezvoltat de TYROLIT combină granulația ceramică de tăiere cu o structură de aderență unică. Acest lucru previne ruperea prematură a boabelor și crește agresivitatea de multe ori. Gama de discuri de debitare CERABOND este deosebit de potrivită pentru prelucrarea optimă a pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide. Această gamă este sinonimă cu o durată de viață lungă și procese de lucru mai scurte, cu o economie maximă. Introducerea discului de debitat de 1,0 mm cu sistem CERABOND a adăugat un membru puternic la familia de produse. Astfel, linia de produse CERABOND a fost completată și este acum disponibilă în comerțul specializat din întreaga lume.
Introducerea discului de debitat de 1,0 mm cu sistem CERABOND a adăugat un nou membru puternic în familia de produse. Linia de produse CERABOND a fost astfel completată și este acum disponibilă la distribuitorii specializați din întreaga lume
Caracteristică:
Specificație: CA 46 Q- BFK A
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 125x1,6x22,23
E-Class: 21011315
Linia: PREMIUM
Abraziv: Ceramică
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: CA 46 Q- BFK A
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Greutate brută: 0,048 kg
Greutate netă: 0,045 kg
Potrivirea materialelor: Oțel inoxidabil;Oțel
Greutate netă: 0,038 kg
Potrivirea materialelor: INOX;2IN1;oțel
Linie de produse: Premium
Design: 2în1
Avantaj:
Cea mai rapidă tăiere datorită structurii granulelor ceramice utilizate
Durată de viață maximă și, prin urmare, mai puține schimbări de discuri pentru utilizator
Agresivitate consistentă datorită combinației dintre noul sistem de lipire și granulația ceramică
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea pieselor de lucru foarte dure, solicitante și a materialelor solide
Recomandare:
1,0 până la 1,9 mm pentru cea mai rapidă tăiere și cea mai mică formare de bavuri.
2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață lungă și stabilitate maximă