• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Trennscheibe CERABOND 125x1,6x22,23 mm gerade CA46Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34256266
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34256266
EAN / GTIN 9003172017136
Herstellernummer 34256266
L-Nummer L50140 1511

Beschreibung

Beschreibung:

Das von TYROLIT entwickelte Bindungssystem CERABOND kombiniert schnittiges Keramikkorn mit einem einzigartigen Bindungsaufbau. Dadurch wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert und die Aggressivität um ein Vielfaches erhöht. Das CERABOND Trennscheibensortiment eignet sich besonders zur optimalen Bearbeitung von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien. Das Sortiment steht für eine lange Lebensdauer und kürzere Arbeitsprozesse bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich

Merkmal:

Spezifikation: CA 46 Q- BFK A
Maß: DxTxH
Abmessung: 125x1,6x22,23
E-Class: 21011315
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Keramik
Körnung: 46
Form: gerade
Spezifikation: CA 46 Q- BFK A
Durchmesser: 125 mm
Stärke: 1,6 mm
Bohrung: 22,23 mm
Korngröße: 46
Vs / max: 80 m/s
Bruttogewicht: 0.041 kg
Nettogewicht: 0.038 kg
Werkstoffeignung: INOX;2IN1;Stahl
Produktlinie: Premium
Auslobung: 2in1

Vorteil:

Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn

Verwendung:

Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl

Passend für:

For machining different steel and stainless steel grades
For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials

Empfehlung:

1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität