TYROLIT dischi pulitori 150x13 R-8x40 A EX.GROSSA P für impiego universale

Codice art.: 34541709
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34541709
EAN / GTIN 8024406061054
Codice del produttore 34541709

Descrizione

Descrizione:

I dischi di decappaggio STRIP-IT consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione. La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi. Il materiale STRIP-IT è tagliato nella forma di una ruota ed è dotato di un gambo preassemblato (6 o 8 mm) per un rapido inserimento nei mandrini. Il disco di decappaggio STRIP-IT in corindone ceramico (grado S EX. GROSSO) è più duro, più abrasivo e più solido rispetto alla versione standard (grado S GROSSO).
Con questo disco l'operatore può eseguire una molatura silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.

Vantaggi:

Fibre di nylon flessibili e arricchite con grano abrasivo aggressivo per un utilizzo universale
La struttura evita l'intasamento e l'ostruzione del disco
Ridotta formazione di calore

Uso:

Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
Versione grado S EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili

Per:

Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice e per la preparazione delle superfici per la saldatura, la brasatura e l'anodizzazione