Discos de limpieza 150x13 R-8x40 A EX.GRUESO P für de uso universal

Número de artículo: 34541709
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 34541709
EAN / GTIN 8024406061054
Número del fabricante 34541709
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con este disco se está ofreciendo al operario un desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor.
Con el disco de limpieza grueso STRIP-IT eliminará sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva de su pieza de trabajo. Las fibras de nailon porosas y enriquecidas con abrasivo satisfacen todas las exigencias. Al mismo tiempo también evitan un embozado o un embotamiento del disco. El material STRIP-IT se corta en forma de disco y se suministra con un vástago montado (de 6 u 8 mm) para su rápida inserción en los husillos. El disco de limpieza STRIP-IT de corindón cerámico (S EX. GRUESO) es más duro, más agresivo y más firme en comparación con la versión estándar (S GRUESO).