Hrubý čistící disk 150x13 R-8x40 A EX.GROB P pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34541709
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 34541709
EAN / GTIN 8024406061054
Číslo výrobce 34541709
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem STRIP-IT bez námahy odstraníte z obrobku rez, barvu, lak a ochranu podvozku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo si poradí s každou výzvou. Zároveň také zabraňují rozmazání nebo ucpání kotouče. Materiál STRIP-IT je nařezán do tvaru kotouče a dodává se s předmontovanou hřídelí (6 nebo 8 mm) pro rychlé nasazení na vřetena. Hrubý čisticí kotouč STRIP-IT z keramického korundu (S EX. GROB) je ve srovnání se standardní verzí (S GROB) tvrdší, agresivnější a pevnější.
Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.