Descrizione:
La particolarità dei fogli in carta PREMIUM*** è rappresentata da carta leggera trattata con lattice ideale per la rifinitura di precisione a umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice.
Il rivestimento chiuso dei fogli in carta Premium*** consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.
Proprietà:
Specifica: PC A-P07
Massa: TxH
Dimensioni: 230x280
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 320
Forma: Il libro
Specifica: A-P07 P C
Granulometria: 320
Dimensioni (D x H): 230 x 280
Foro: 280 mm
Peso lordo: 0,015 kg
Peso netto: 0,015 kg
Idoneità del materiale: acciaio;legno;alluminio;plastica / PVC;vernice / lacca
Peso netto: 0,015 kg
Idoneità del materiale: Alluminio;Acciaio;Legno
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Base con l'aggiunta di lattice ideale per risultati ottimali nelle applicazioni a umido e a secco
Rivestimento chiuso per una finitura superficiale eccezionale
Impiego universale
Uso:
Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine di rivestimenti e la preparazione generale della superficie
Materiale:
stola
Metalli non ferrosi
Di legno
Colori
lacche
Per:
Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una smerigliatrice girevole
Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera e la finitura dei rivestimenti nonché per la preparazione generale della superficie