Omschrijving:
Het bijzondere aan de PREMIUM*** papiervellen is de met latex afgewerkte rugzijde, ideaal voor natte en droge afwerking. U krijgt een optimaal product om metaal, hout, verf en vernis voor te bereiden en af te werken. De gesloten coating van de Premium*** papiervellen maakt een uitstekende afwerking van het oppervlak mogelijk.
De gesloten coating van de Premium*** papiervellen zorgt voor een uitstekende oppervlaktefinish.
Kenmerk:
Specificatie: A-P07 PC
Maß: TxH
Afmetingen: 230x280
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: normaal korund
Korrel: 320
Vorm: Het boek
Specificatie: A-P07 P C
Korrel: 320
Afmeting (D x H): 230 x 280
Boring: 280 mm
Bruto gewicht: 0.015 kg
Nettogewicht: 0.015 kg
Geschikt voor materialen: staal;hout;aluminium;kunststof/pvc;verf/lak
Nettogewicht: 0.015 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;staal;hout
Productlijn: Premium
Voordeel:
Onderlaag afgewerkt met latex voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
Gesloten coating voor een uitstekende oppervlakteafwerking
Universeel toepasbaar
Toepassing:
Voor oppervlaktebehandeling met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor uitlijnen, egaliseren, licht ontbramen, fijne verwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding
Materiaal:
stal
Non-ferro metalen
hout
Kleuren
lakken
T.b.v.:
Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijne afwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding.