Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza agli urti in un'ampia gamma di temperature
Buona vestibilità e comfort;Protezione ottimale;Alta flessibilità
Descrizione:
La bardatura con cricchetto 3M™ H8 modello 82501-00000CP è la nostra calotta in materiale termoplastico ad alta resistenza, a sospensione con cricchetto regolabile e un esclusivo sistema che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi.
Proprietà:
Sistema di sospensione con cricchetto regolabile per una vestibilità aderente e confortevole
Fascia della bardatura con regolazione in cinque posizioni per supporto e comfort aggiuntivi
Visiera sostituibile in pochi secondi
Semplice sistema di sospensione con cricchetto facile da girare
Nota:
Da utilizzare con le visiere della serie 3M™ WP96