3M™ Peltor™ X3B Cuffia nucale rossa isolata elettricamente SNR=32 dB

Codice art.: 7100123160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100123160
EAN / GTIN 04054596274648
Codice del produttore 7100123160
Numero-L L01110 803

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero/Rosso

Descrizione:

I paraorecchie 3M™ PELTOR™ X3 hanno un doppio archetto elettricamente isolato che riduce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. Utilizzando un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB senza peso e ingombro.

Proprietà:

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Nota:

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels