Casque antibruit 3M Peltor™ X3 rouge serre-nuque

Réf.: 7100123160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100123160
EAN / GTIN 04054596274648
Réf. fabricant 7100123160
Article hors catalogue L01110 803

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir/rouge

Description:

Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ X3 sont dotés d'un double bandeau à isolation électrique qui réduit l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. Utilisant une entretoise spécialement conçue, ils offrent une réduction du bruit jusqu'à 33 dB sans le poids et l'encombrement.

Caractéristique(s):

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Remarque(s):

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels