Leírás:
A közepes és magas zajszintek elleni nagy teljesítményű hallás védelemmelemhez használja a 3M™ PELTOR™ X3 fülvédőjét. X3 fülvédőink piros színkódolásúak, így a magasabb zajszintű környezetben is könnyen felismerhetők. Ez biztosítja, hogy a megfelelő védelemmelmi szintet válassza ki az X sorozatból. Fülvédőink a 3M hallás védelemmelmi termékek terén széles körben elismert szakértelmét ötvözik a fejlett technológiával, és tartalmaznak egy speciálisan tervezett távtartót, amely javítja a zajcsillapítást anélkül, hogy túlzott tömeget és súlyt növelne. Könnyű fülvédők maximális térfogattal a hő- és nedvességfelhalmozódás csökkentése érdekében. A fejpántos változat elektromos szigetelésű dupla fejpántos kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a hőfelhalmozódást a fejen. A műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal a 3M által kínált legstrapabíróbb fejpántot teszi. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást gyakorol a fejre. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, és elektromos ellenállást biztosít a szikra- vagy töltésveszélyes alkalmazásokhoz. A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre. A széles, puha habpárnák kényelmesen tartják a dolgozókat, míg a keskeny fülvédők jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági felszerelésekkel. A sisakra szerelhető változat olyan termék, amely minden egyes felhasználó igényeinek és preferenciáinak megfelel. P5 néven kapható, a fejpántos modellel azonos dielektromos teljesítménnyel. Ha azonban az alkalmazás nem igényel elektromos szigetelést, a sisakra rögzíthető és nyakpánttal ellátott P3 változat is használható alternatívaként. A párnák és a habbetétek higiéniai készlet formájában kaphatók, amelyek sérülés vagy kopás esetén könnyen cserélhetők. Ez hosszabb termékélettartamot tesz lehetővé.
Előny:
- A típustól függően 32–33 dB-rel csökkenti a zajszintet.
- Az en 352:2020 szerint tesztelve.
- Kapható elektromosan szigetelt és ellenálló vagy ″dielektromos″ kivitel fejpántként A és sisakra szerelhető P5 modellként
- Könnyen felismerhető védelmi szint színkódolással
- A speciálisan kialakított távtartó javítja a teljesítményt anélkül, hogy túl nagy térfogatot vagy súly-t adna hozzá
- A 3M által kifejlesztett habtechnológia hatékony akusztikai tömítést és megbízható védelmet nyújt a fülpárnáknak
- Dupla fejpántos kialakítás a hőelvezetés-hez és a belső rozsdamentes acél kialakításhoz, amely állandó nyomást és kényelmes illeszkedést biztosít 8 órán keresztül
- A kialakítás optimalizálja a súlyelosztást és az egyensúlyt a kivételes kényelem érdekében
- Merev, rendkívül stabil és ütésálló kapszulák ABS műanyagból
- Puha, hőre lágyuló poliuretán (TPU) külső bevonat az ütés és a kopás ellen