Esecuzione:
Specifiche soddisfatte: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D// Omologazione CE
Tecnologia innovativa per una resistenza respiratoria appena percettibile; Permette al calore e all'umidità respiratoria di fuoriuscire; Quando si espira, i punti di tenuta minimizzano il flusso d'aria attraverso la parte superiore della maschera; Si adatta in modo ottimale alla forma del viso; Facile posizionamento della maschera sul viso; Non scivola; Rimane dimensionalmente stabile; Igienico e pratico da portare con sé.
Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera; Riduce l'appannamento degli occhiali e aumenta il comfort grazie al basso sforzo sull'espirazione; Migliore compatibilità con occhiali/protezione degli occhi; Vestibilità ideale; Sicurezza grazie alla vestibilità ideale e all'aderenza; La maschera si adatta al movimento della bocca quando si parla; Buona vestibilità della maschera durante l'uso; Alto comfort di utilizzo; Previene la contaminazione della maschera prima dell'uso; Facile conservazione e distribuzione.
Quantità per confezione: 120
Settore consigliato: Agricoltura
Descrizione:
I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.
Proprietà:
L'originale design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali
La tecnologia con filtro a bassa resistenza ti aiuta a respirare più facilmente
Il lembo superiore sagomato e goffrato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a ridurre l'accumulo di calore in condizioni di umidità e ad alte temperature
Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
L'aletta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
Stringitesta colorati per favorirne l'identificazione: blu per FFP2 (NFP 12)
Disponibile in confezioni più piccole
Livello massimo di utilizzo: fino a 4 TLV
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments