Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP1, avec valve, série 9312+

Réf.: 7000034717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 120 Pièces
  • Etapes de la commande : 120 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Partikelfiltermaske

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034717
EAN / GTIN 04046719487356
Réf. fabricant 7000034717
Article hors catalogue L01110 147

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible;Permet à la chaleur et à l'humidité respiratoires de s'échapper;Lors de l'expiration, les points de scellage minimisent le flux d'air à travers la partie supérieure du masque;S'adapte parfaitement à la forme du visage;Positionnement facile du masque sur le visage;Ne glisse pas;Reste indéformable;Hygiénique & pratique à emporter.
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque;Réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore le confort de port grâce à une faible exposition lors de l'expiration;Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires;Ajustement idéal;Sécurité grâce à un ajustement et une étanchéité idéaux;Le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole;Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation;Confort de port élevé;Prévient l'encrassement du masque avant son utilisation;Stockage et distribution faciles
Quantité par boîte: 120
Secteur d’activité recommandé: Agricole

Description:

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.

Caractéristique(s):

Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12)
Disponible dans des lots de plus petites tailles
Niveau d'utilisation maximum : jusqu'à 4 x VLE

Remarque(s):

Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux