• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Maska proti částicím 3M™ Aura™, FFP1, s ventilem, 9312+

Artiklové číslo: 7000034717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034717
EAN / GTIN 04046719487356
Číslo výrobce 7000034717
L-číslo L01110 147

Popis

Provedení:

Splňuje specifikace: Certifikace CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání;Umožňuje únik tepla a vlhkosti z dýchacích cest;Při výdechu těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky;Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje;Snadné umístění masky na obličeji;Nesklouzává;Zůstává rozměrově stabilní;Hygienické a praktické pro nošení s sebou
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menší zátěží pro uživatele masky;Omezuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízké zátěži při výdechu;Lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí;Ideální přizpůsobení;Bezpečnost díky ideálnímu přizpůsobení a těsnému uchycení;Maska se přizpůsobuje pohybu úst při mluvení;Dobré usazení masky během používání;Vysoký komfort při nošení;Zabraňuje znečištění masky před použitím;Snadné skladování a distribuce
Množství v jedné balicí jednotce: 120
Doporučené odvětví: zemědělství

Popis:

Masky proti částicím 3M™ Aura™ řady 9300+ mají ergonomický, plochý skládací, třídílný design a filtrační médium s nízkým dýchacím odporem. Jsou k dispozici ve třídách ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 a v provedení s ventilem a bez ventilu. Naše respirátory jsou vybaveny inovativním bradovým výstupkem, který usnadňuje nastavení přizpůsobení, a reliéfní, tvarovanou horní částí masky, která pomáhá předcházet zamlžování brýlí.

Charakteristika:

Nejnovější filtrační technologie 3M™;Těsnicí body na horní části masky;Speciální konstrukce nosní oblasti;Inovativní pásek pod bradou;3dílná konstrukce s integrovaným nosním dílem s polstrováním a elastickým páskem;Jednotné balení;K dispozici také s ventilem 3M™ Cool Flow™;V úrovních ochrany FFP 1 NR D až FFP 3 NR D.
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání;Umožňuje únik tepla a vlhkosti z dýchacích cest;Při výdechu těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky;Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje;Snadné umístění masky na obličeji;Nesklouzává;Zůstává rozměrově stálá;Hygienická a vhodná k nošení s sebou
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menší zátěží pro uživatele masky;Snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízké zátěži při výdechu;Lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí;Ideální přizpůsobení;Bezpečnost díky ideálnímu přizpůsobení a těsnění;Maska se přizpůsobuje pohybům úst při mluvení;Dobré přizpůsobení masky během používání;Vysoký komfort nošení;Zabraňuje znečištění masky před použitím;Snadné skladování a distribuce.
Snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí při nošení díky nízkému výdechovému napětí
Lepší kompatibilita s brýlemi / ochranou očí
Inovativní bradový výstupek pro snadné nasazení a pohodlné usazení respirátoru na obličeji.
Dodává se v hygienickém obalu, který chrání respirátor před znečištěním až do použití. Vhodné také pro pohodlné skladování a vyjmutí na pracovišti.
Speciální konstrukce nosní části se přizpůsobí konturám nosu a obličeje a zvyšuje kompatibilitu s brýlemi 3M.
Ventil 3M™ Cool Flow™ zabraňuje hromadění tepla a vlhkosti, takže pracovníci mají pohodlnou ochranu i v teplých a vlhkých podmínkách.
Maximální úroveň použití: až 4 × AGW

Poznámka:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments