Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore 6

Codice art.: 094617 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
807 pezzi in magazzino
  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Norma: EN 407

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 100 °C
Materiale supporto Filo speciale
Rivestimento PVC
Colore giallo / nero
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 6
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Categoria di protezione antitaglio C
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio e protettivo contro il calore HOLEX con speciale puntinatura in PVC per una protezione al contatto con calore fino a 100 °C (max. 15 secondi). Il guanto in filo speciale offre una buona sensibilità tattile e una protezione antitaglio di classe C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello