Paio di guanti 6

Codice art.: 094213 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
16.191 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Ipoallergenico
EN 388 3121X
Materiale supporto Poliestere
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero
Misure guanti da lavoro 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094213 6
EAN / GTIN 4067263202479

Descrizione

Esecuzione:

Guanto per montaggio HOLEX Basic. Particolarmente leggero e flessibile con resistente rivestimento in PU. Adatto per svolgere lavori in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata sensibilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello