Pár rukavíc 6

Č. pol.: 094213 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 759 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc šetrné k pokožke alergikov
EN 388 3121X
Podkladový materiál Polyester
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 6
Technológia štrikovania 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094213 6
EAN/GTIN 4067263202479

Popis

Prevedenie:

Montážna rukavica Holex Basic. Mimoriadne ľahká a pružná s odolnou PU povrchovou úpravou. Vhodná na presnú prácu v suchom pracovnom prostredí. Dobrý pocit pri dotyku a vysoká miera citlivosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Ekologické balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné odobrať iba v kompletnej jednotke balenia (VPE) alebo v jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka