Käsinepari 6

Tuote nro.: 094213 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 759 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
EN 388 3121X
Rungon materiaali Polyesteri
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri musta
Käsineen koko 6
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094213 6
EAN / GTIN 4067263202479

Kuvaus

Malli:

HOLEX Basic -asennuskäsine. Erityisen kevyt ja joustava, kestävä PU-pinnoite. Soveltuu tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erinomainen tuntoherkkyys.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus. Näitä käsineitä voi ostaa vain täydellisenä pakkausyksikkönä (VPE) tai useampana yksikkönä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin