{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MASTER CUT | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materiale supporto | HPPE | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Precisione; Universale | |
Colore | grigio / nero | |
Misure guanti da lavoro | 6 | |
Lunghezza | 250 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094417 6 | |
EAN / GTIN | 4062406273514 | |
Codice del produttore | 094417 6 |