Paio di guanti MASTER CUT B OIL, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094417 6
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF 11.90 / 1 paia
  • da 12 paia
    CHF 9.90 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MASTER CUT
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Materiale supporto HPPE
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore grigio / nero
Misure guanti da lavoro 6
Lunghezza 250 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094417 6
copia
EAN / GTIN 4062406273514
copia
Codice del produttore 094417 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un’ottima sensibilità tattile e un’elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti umidi od oleosi grazie al rivestimento con 3/4 di nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbiato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
GARANT MASTER CUT B OIL. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio B. Particolarmente adatto per ambienti di lavoro oleosi con pericolo di taglio medio, ad esempio su macchine per la truciolatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio. Per lavori di precisione.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript