Paio di guanti CoreShield™ 26-0513B

Codice art.: 094524
Sconto
da  16,37 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
21 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Descrizione

Esecuzione:

Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 26-0513B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio F per attività che comportano un pericolo di taglio estremo. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in fibra di metallo/fibra di basalto/HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"