Delovne rokavice, par CoreShield™ 26-0513B

Št. art.: 094524
Popust
od  16,37 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 8,34 € 16,37 €
  • od 10
    od 6,95 € 13,64 €
po ponudbi
Dobavljivo
21 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi zelo dober občutek otipa in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in zračno prevleko iz mikropene zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah.
CoreShield™ 26-0513B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi F za opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz bazaltnih in kovinskih vlaken HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do 18-gauge) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"