Kivitel:
Honeywell CoreShield™ sorozat. Az innovatív, könnyű vágás elleni védőkesztyű sorozat nagyon jó tapintási érzetet és kézügyességet biztosít. Ezen kívül a sorozatot tartósság és robusztusság jellemzi. A kesztyű a rugalmas és jól szellőző mikrohab bevonatnak köszönhetően mind olajos, mind száraz felületek esetén kitűnő csúszásgátlást biztosít.
CoreShield™ 26-0513B. Vágás elleni védőkesztyű F vágásvédelmi fokozattal extrém vágásveszélyes tevékenységekhez. Kényelmes viselet a HPPE bazaltszálas-fémszálas hordozóanyagnak köszönhetően.
Szabvány:
EN 388; EN 420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
A CoreShield™ sorozat különböző szálvastagságokban (10 - 18-as fonalsűrűség) és bevonatokkal (nitril-mikrohab, Super Thin Nitril) kapható.