Paire de gants CoreShield™ 26-0513B

Réf.: 094524
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  14.80
  • De 10
    De CHF  12.35
Sur demande
Livraison selon accord
25 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: F

Description

Exécution:

Honeywell série CoreShield™. La série innovante et légère de gants anti-coupures offre une excellente sensibilité et une bonne dextérité. En outre, la série se caractérise par sa longue durée de vie et sa robustesse. Grâce au revêtement en micromousse élastique et respirant, les gants offrent d’excellentes propriétés antidérapantes tant sur les surfaces huileuses que sèches.
CoreShield™ 26-0513B. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures F pour les activités présentant des risques de coupure extrêmes. Bon confort grâce au substrat en fibres métallique-fibres de basalte HPPE.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
La série CoreShield™ est disponible en différentes épaisseurs de tricot (jauge 10 à 18) et divers revêtements (micromousse nitrile, nitrile Super Thin).