Esecuzione:
L’ESD CK Polar protegge dal freddo estremo. Grazie a un eccezionale isolamento termico, la fodera in agnello mantiene i piedi caldi senza farli sudare. La suola esterna antiscivolo con zona di flessione garantisce un appoggio sicuro.
- Suola esterna con profilo da 3 mm.
- Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi.
- Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.
- Zona di flessione con punto di rotazione.
- Ampia superficie di appoggio.
- Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline.
- Resistente al calore fino a circa 220 °C e fino a circa 300 °C per brevi intervalli.
- Chiusura a strappo. Linguetta chiusa.
- Allacciatura centrale.
- Fodera in agnello (isolante fino a max. −20°C).
- Comodo plantare intercambiabile ERGO-SOFT.
Norma:
EN ISO 20345:2011