Uitvoering:
De ESD CK Polar beschermt bij extreme koude. De voering van imitatieschapenvacht houdt door de uitstekende thermische isolatie de voeten warm, zonder transpiratie te veroorzaken. De antislip-loopzool met buigingszone zorgt voor stabiliteit tijdens het lopen.
- Loopzool met 3 mm profiel.
- Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren.
- Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid.
- Buigingszone met draaipunt.
- Breed standvlak.
- Goede bestendigheid tegen zuren en logen.
- Hittebestendig tot ca. 220 °C, kortstondig hittebestendig tot ca. 300 °C.
- Klittenbandsluiting. Gesloten tong.
- Veter in het midden.
- Voering van imitatieschapenvacht (koude-geïsoleerd tot max. -20°C).
- Verwisselbare comfortabele inlegzool ERGO-SOFT.
Norm:
EN ISO 20345:2011