Exécution:
Les bottines ESD CK Polar assurent une protection contre le froid extrême. Grâce à l'excellente isolation thermique, la doublure en agneau tissé maintient les pieds au chaud sans transpirer. La semelle extérieure antidérapante avec zone de flexion garantit la sécurité de marche.
- Semelle extérieure avec profil de 3 mm.
- Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux.
- Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques.
- Zone de flexion à point de pivot.
- Large surface d’appui.
- Bonne résistance aux acides et aux alcalis.
- Résistance à la chaleur jusqu'à env. 220 °C, résistance à la chaleur à court terme jusqu'à 300 °C.
- Fermeture auto-agrippante. Languette fermée.
- Laçage central.
- Doublure en agneau tissé (isolation du froid jusqu'à -20 °C).
- Support plantaire tout confort interchangeable ERGO-SOFT.
Norme:
EN ISO 20345:2011