Execuţie:
ESD CK Polar protejează la temperaturi scăzute extreme. Căptuşeala textilă din lână de miel menţine picioarele calde, datorită termoizolaţiei excepţionale, fără a le face să transpire. Siguranţa la păşire este garantată de talpa antiderapantă cu zonă de flexare.
- Talpă cu profil de 3 mm.
- Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase.
- Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică.
- Zonă de flexare cu punct de rotaţie.
- Talpă lată.
- Rezistenţă bună la acizi şi leşii.
- Rezistent la căldură până la cca 220 °C, rezistent pe termen scurt la căldură până la cca 300 °C.
- Prindere cu scai. Limbă închisă.
- Şnur pe mijloc.
- Căptuşeală textilă din lână de miel (izolaţie la temperaturi scăzute de până la max. -20°C).
- Branţ confortabil înlocuibil ERGO-SOFT.
Standard:
EN ISO 20345:2011