• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

T-shirt ritard.fiamma a manica lunga XXL

Codice art.: 348417618933XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Camicia parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 348417618933XXL
EAN / GTIN 7330509725580
Codice del produttore 348417618933XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
48% modacrilico, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 2% fibra antistatica, interlock, resistente alla fiamma, antistatico, 250 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Apertura laterale
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino all'estremità della manica

Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma da 50 mm

Descrizione:

  • Maglietta a manica lunga realizzata in robusto tessuto con proprietà altamente protettive e in alta visibilità Classe 1
  • Il suo morbido ed eccezionale comfort contribuisce a renderlo un capo praticamente imbattibile
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5 e EN ISO 20471, Classe 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Classe 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare