• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Langarm Shirt Marineblau/ High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 348417618933XXL
Netto: 146,90 €
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
Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Flammschutzshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 348417618933XXL
EAN / GTIN 7330509725580
Herstellernummer 348417618933XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Rundhals
Schlitze an den Seiten
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Reflex
50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Langarm-Shirt aus einem robusten Stoff mit hohen Schutzeigenschaften in der Warnschutzklasse 1
  • Sein weicher, außergewöhnlicher Tragekomfort macht ihn zu einem nahezu unschlagbaren Kleidungsstück
  • Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 20471 Standards, Klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen