Cămașă cu mânecă lungă ignifugă XXL

Cod articol: 348417618933XXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex 2XL
Tip produs Cămaşă ignifugă

Identificare și clasificare

Cod articol 348417618933XXL
EAN / GTIN 7330509725580
Număr producător 348417618933XXL
L-Număr L00980 6549
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²

Detalii
Gât rotund
Deschidere pe lateral
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate, rezistente la flacără, cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Tricoul cu mânecă lungă confecționat dintr-o țesătură robustă cu proprietăți de protecție ridicată și în clasa 1 de vizibilitate ridicată
  • Confortul său moale și remarcabil contribuie la a face din acesta un articol de îmbrăcăminte practic imbatabil
  • Certificat conform standardelor EN 1149-5 și EN ISO 20471, clasa 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă