Esecuzione:
Marchio: 3M™
Classe ETIM 8.0: EC002095
Descrizione:
L'indumento protettivo 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato. L'indumento protettivo 3M 4565 è non microporoso e offre protezione da agenti chimici con resistenza testata alla permeazione ed è certificato in base a EN 14126 contro gli agenti infettivi.
Proprietà:
Indumento 4/5/6 progettata per offrire una barriera efficace contro particolato pericoloso, schizzi di liquido limitati e spruzzi
Realizzata in tessuto non tessuto bicomponente con laminato PE a basso rilascio di fibre per un telo notevolmente confortevole
Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Cuciture lungo tutta la tuta per una maggiore tenuta e resistenza, che riducono il rischio di usura ed esposizione
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2