Kivitel:
Tűz: 3M™
ETIM 8,0. Osztály: EC002095
Leírás:
A 3M™ 4530 védőruhát kifejezetten a lángterjedés korlátozott korlátozása érdekében kezelik, és a 2/3. Mutató szerint viselhető egy ruhadarabon. Ez növeli a védelmet a vegyi fröccsenésekkel és a káros porral szemben, és meghosszabbítja a ruhadarab élettartamát, mivel kevesebb mosást igényel. A III. Kategória szerint tanúsított, veszélyes por és folyékony fröccsenés elleni védelem (5/6 típus), valamint antisztatikus EN 1149.
Jellemző:
a védőruha 4/5/6 típus nagyon jó védelmet nyújt a káros részecskékkel, a folyékony fröccsenésekkel és a permetezőköddel szemben
Kétkomponensű, nem szőtt anyagból készült, különösen alacsony szöszű PE laminált
Hárompaneles kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés ragasztófüllel, rugalmas betétek a csípőn és a bokán a bőrexpozíció kockázatának csökkentése érdekében
A tömített varratok nagyobb védelmet és szilárdságot biztosítanak, és segítenek megelőzni a szükségtelen stresszt és szakadást
En 14126-Védelem a fertőző ágensek és a biológiai veszélyek ellen
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív szennyezett részecskék ellen a 2. Osztályig