Indumento protettivo 3M™ 4565, taglia S

Codice art.: 7100256145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100256145
EAN / GTIN 58887862438335
Codice del produttore 7100256145

Descrizione

Esecuzione:

Brand: 3M™

Descrizione:

La tuta protettiva 3M™ 4565 offre una protezione ottimale contro alcune sostanze chimiche, spray e particelle. La tuta protettiva 3M™ 4565 è realizzata con un laminato non microporoso appositamente sviluppato ed è particolarmente resistente alla permeazione di sostanze chimiche. Inoltre, la tuta protettiva 3M 4565 protegge dai rischi biologici e infettivi secondo la norma EN 14126.

Proprietà:

Indumento 4/5/6 progettata per offrire una barriera efficace contro particolato pericoloso, schizzi di liquido limitati e spruzzi
Realizzata in tessuto non tessuto bicomponente con laminato PE a basso rilascio di fibre per un telo notevolmente confortevole
Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Cuciture lungo tutta la tuta per una maggiore tenuta e resistenza, che riducono il rischio di usura ed esposizione
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2