Kivitel:
Tűz: 3M™
Leírás:
A 3M™ 4565 védőruha optimális védelmet nyújt bizonyos vegyi anyagok, permetező köd és részecskék ellen. A 3M™ 4565 védőruha speciálisan kifejlesztett, nem mikroporózus laminátumból készült, és különösen ellenáll a kémiai áteresztésnek. Ezenkívül a 3M 4565 védőruha az EN 14126 szabvány szerinti biológiai és fertőző veszélyek ellen is védelmet nyújt.
Jellemző:
a védőruha 4/5/6 típus nagyon jó védelmet nyújt a káros részecskékkel, a folyékony fröccsenésekkel és a permetezőköddel szemben
Kétkomponensű, nem szőtt anyagból készült, különösen alacsony szöszű PE laminált
Hárompaneles kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés ragasztófüllel, rugalmas betétek a csípőn és a bokán a bőrexpozíció kockázatának csökkentése érdekében
A tömített varratok nagyobb védelmet és szilárdságot biztosítanak, és segítenek megelőzni a szükségtelen stresszt és szakadást
En 14126-Védelem a fertőző ágensek és a biológiai veszélyek ellen
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív szennyezett részecskék ellen a 2. Osztályig